Eriks

Ecrou auto-freine KM 5

  • ERIKS:11552076
Image 1
Aperçu

Cet écrou de blocage est conçu pour un positionnement fiable des roulements sur un arbre dans des environnements industriels exigeants. Il possède un filetage métrique et quatre encoches pour clé pour une installation sécurisée. Le blocage est assuré par une rondelle de blocage qui améliore la sécurité opérationnelle et la stabilité de l’axe. Le composant permet une installation et un démontage simples, réduisant ainsi les temps d’arrêt lors de la maintenance.

Caractéristiques
  • La conception de filetage métrique garantit un ajustement précis et un positionnement stable du palier sous charges dynamiques
  • Quatre encoches pour clé, réparties de manière égale, facilitent l'installation et le démontage pour des opérations de maintenance efficaces
  • La compatibilité des rondelles de sécurité empêche le desserrage involontaire afin de maintenir la fiabilité opérationnelle
  • La conception réutilisable réduit les coûts de remplacement et favorise des pratiques de maintenance durables
Application et utilisation
  • Utilisé avec des paliers nécessitant un positionnement sécurisé de l’arbre
  • Idéal pour les équipements nécessitant un remplacement ou un réglage fréquent des roulements
  • Compatible avec les assemblages où des écrous frein à filetage métrique sont spécifiés
Ajouter à la liste

6,30 €/ Unitéhors TVA

7,62 €TVA incluse

330 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
KM
Type
Lock Nuts
Dimension de filetage
M 25x1.5
Diamètre extérieur
38 mm
Largeur
7 mm
d1
25 mm