283,19 €/ Unitéhors TVA
342,66 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | KM |
Type | Locknut |
Dimension de filetage | M 200x3 |
Diamètre extérieur | 250 mm |
Largeur | 29 mm |
Diamètre intérieur | 200 mm |
B | 29 mm |
b | 18 mm |
B3 | 200 mm |
d1 | 226 mm |
d3 | 250 mm |
G | M 200x3 |
G | 200 mm |
h | 8 mm |
192,36 €/ Unitéhors TVA
232,76 €TVA incluse
5 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026128,75 €/ Unitéhors TVA
155,79 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 05/11/202644,33 €/ Unitéhors TVA
53,64 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026