Eriks

Ecrou auto-freine KM 40

  • ERIKS:11551852
Image 1
Aperçu

Cet écrou de blocage est conçu pour assurer un positionnement sécurisé des roulements sur les arbres dans des environnements industriels exigeants. Il possède un filetage métrique et quatre encoches régulièrement espacées pour une utilisation aisée avec une clé. Le blocage est assuré par une rondelle de sécurité, ce qui améliore la fiabilité opérationnelle. Le composant est réutilisable s’il n’est pas endommagé, contribuant ainsi à l’efficacité de la maintenance.

Caractéristiques
  • La conception de filetage métrique permet un montage d'arbre fiable et constant dans diverses machines.
  • Quatre encoches pour clé, réparties uniformément, permettent une installation et un démontage simples et efficaces
  • La compatibilité des rondelles de sécurité garantit la sécurité opérationnelle en empêchant le desserrage involontaire
  • La conception réutilisable permet une maintenance rentable sans compromettre les performances
Application et utilisation
  • Utilisé avec des paliers nécessitant un positionnement axial sécurisé
  • Idéal pour les ensembles d’arbres dans les systèmes d’entraînement mécaniques
  • Compatible avec les équipements utilisant des rondelles de sécurité pour une sécurité accrue
Ajouter à la liste

192,36 €/ Unitéhors TVA

232,76 €TVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 04/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
KM
Type
Lock Nuts
Dimension de filetage
M 200x3
Diamètre extérieur
250 mm
Largeur
29 mm
d1
200 mm