44,33 €/ Unitéhors TVA
53,64 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | MB |
Type | Lock washer |
Diamètre d'alésage | 200 mm |
Diamètre extérieur | 262 mm |
Epaisseur | 2.5 mm |
B | 2.5 mm |
d | 200 mm |
d1 | 226 mm |
d2 | 262 mm |
f | 20 mm |
M | 194 mm |
35,46 €/ Unitéhors TVA
42,91 €TVA incluse
9 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026