8,72 €/ Unitéhors TVA
10,55 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
40 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | KM |
Type | Locknut |
Dimension de filetage | M 20x1 |
Diamètre extérieur | 32 mm |
Largeur | 6 mm |
Diamètre intérieur | 20 mm |
B | 6 mm |
b | 4 mm |
B3 | 20 mm |
d1 | 26 mm |
d3 | 32 mm |
G | M 20x1 |
G | 20 mm |
h | 2 mm |
5,92 €/ Unitéhors TVA
7,16 €TVA incluse
124 En stock - Date de livraison estimée 26/10/20268,49 €/ Unitéhors TVA
10,27 €TVA incluse
Vendu par: 5Commande minimum: 5
Date de livraison estimée - 28/10/202623,87 €/ Unitéhors TVA
28,88 €TVA incluse
3 En stock - Date de livraison estimée 26/10/20261,19 €/ Unitéhors TVA
1,44 €TVA incluse
78 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026