23,87 €/ Unitéhors TVA
28,88 €TVA incluse
3 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | HN |
Type | Hook Spanner |
Modèle | Métrique |
Clé unilatérale | Non |
Ouverture de clé | 30 to 32 mm |
Ouverture de clé | 1.1811 to 1.2598 in |
Longueur | 137 mm |
Matériau | Acier au carbone |
Poids | 40 g |
Poids | 0.088 lb |
Norme | DIN 1810 |
Epaisseur | 4 |
Puissance | 0.1575 in |
Longueur | 5.3937 in |
Adapté à une broche rotative | Non |
Poignée conique | Non |
Revêtement du surface | Phosphaté noir |
Traitement de surface | Phosphaté noir |
29,71 €/ Unitéhors TVA
35,95 €TVA incluse
Vendu par: 5Commande minimum: 5
5 En stock - Date de livraison estimée 16/11/202696,58 €/ Unitéhors TVA
116,86 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/202686,83 €/ Unitéhors TVA
105,06 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026