Eriks

Ecrou auto-freine KM 4

  • ERIKS:11552077
Image 1
Aperçu

Cet écrou de blocage à filetage métrique est conçu pour fixer des roulements sur des arbres dans des ensembles mécaniques. Il comporte quatre encoches régulièrement espacées pour l’engagement d’une clé et est maintenu en place par une rondelle de blocage. Le composant permet un serrage fiable et stable et peut être réutilisé s’il n’est pas endommagé et équipé d’une nouvelle rondelle de blocage.

Caractéristiques
  • Le profil de filetage métrique assure un ajustement précis et constant sur les arbres standards
  • Des fentes pour clé uniformément espacées permettent une installation et un retrait aisés dans des espaces restreints
  • L’engagement de la rondelle de blocage empêche le desserrage involontaire sous l’effet des vibrations en service
  • La conception réutilisable réduit la fréquence de remplacement et les coûts de maintenance
  • Une largeur de six millimètres permet des installations compactes sans compromettre la stabilité
Application et utilisation
  • Utilisé avec des paliers nécessitant un positionnement axial de l’arbre
  • Compatible avec les machines nécessitant une fixation sécurisée des composants d’arbre
  • Idéal pour les équipements rotatifs dans les assemblages mécaniques industriels
Ajouter à la liste

5,92 €/ Unitéhors TVA

7,16 €TVA incluse

124 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
KM
Type
Lock Nuts
Dimension de filetage
M 20x1
Diamètre extérieur
32 mm
Largeur
6 mm
d1
20 mm