1,19 €/ Unitéhors TVA
1,44 €TVA incluse
78 En stock - Date de livraison estimée 27/10/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | MB |
Type | Lock washer |
Diamètre d'alésage | 20 mm |
Diamètre extérieur | 36 mm |
Epaisseur | 1 mm |
B | 1 mm |
d | 20 mm |
d1 | 26 mm |
d2 | 36 mm |
f | 4 mm |
M | 18.5 mm |
0,81 €/ Unitéhors TVA
0,98 €TVA incluse
310 En stock - Date de livraison estimée 27/10/2026