Eriks

Ecrou auto-freine KM 38

  • ERIKS:11551853
Image 1
Aperçu

Cet écrou de sécurité est conçu pour des filetages métriques et sert à fixer des roulements sur des arbres. Il comporte quatre encoches régulièrement espacées pour l’engagement d’une clé à ergot, ce qui permet une installation et un démontage aisés. L’écrou doit être bloqué à l’aide d’une rondelle de sécurité pour éviter tout desserrage et peut être réutilisé s’il n’est pas endommagé. Ses dimensions robustes assurent un montage fiable sur l’arbre dans des environnements industriels.

Caractéristiques
  • La conception de filetage métrique garantit un positionnement précis et sécurisé des roulements sur les arbres
  • La configuration à quatre fentes permet un accès efficace à la clé pour une installation et un retrait rapides
  • La conception réutilisable réduit le coût total de possession en permettant une utilisation répétée
  • La compatibilité des rondelles de sécurité empêche le desserrage involontaire des écrous pendant le fonctionnement.
  • La largeur robuste de 28 mm offre une stabilité accrue dans des conditions industrielles intensives
Application et utilisation
  • Utilisé avec de grands arbres rotatifs dans des ensembles de machines lourdes
  • Idéal pour localiser les roulements dans les systèmes de convoyage et les unités d'entraînement
  • Compatible avec les outils de montage hydrauliques pour les processus de maintenance
Ajouter à la liste

143,84 €/ Unitéhors TVA

174,05 €TVA incluse

12 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
KM
Type
Lock Nuts
Dimension de filetage
M 190x3
Diamètre extérieur
240 mm
Largeur
28 mm
d1
190 mm