178,10 €/ Unitéhors TVA
215,50 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 06/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | KM |
Type | Locknut |
Dimension de filetage | M 165x3 |
Diamètre extérieur | 210 mm |
Largeur | 26 mm |
Diamètre intérieur | 165 mm |
B | 26 mm |
b | 16 mm |
B3 | 210 mm |
d1 | 193 mm |
d3 | 210 mm |
G | M 165x3 |
G | 165 mm |
h | 7 mm |
120,97 €/ Unitéhors TVA
146,37 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 06/01/2027128,75 €/ Unitéhors TVA
155,79 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 04/11/202633,94 €/ Unitéhors TVA
41,07 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 06/11/2026