Eriks

Ecrou auto-freine KM 33

  • ERIKS:11551973
Image 1
Aperçu

Cet écrou de blocage est conçu pour fixer des roulements sur des arbres à l'aide d'un filetage métrique. Il comporte quatre encoches autour de sa circonférence pour un engagement fiable de la clé à ergot. Le verrouillage par rondelle de blocage empêche tout desserrage involontaire pendant le fonctionnement. L'unité est conçue pour une installation et un démontage aisés. Sa construction robuste assure un serrage stable et reproductible.

Caractéristiques
  • Le filetage métrique et les quatre rainures également espacées assurent un positionnement précis et sécurisé de l’arbre
  • Le mécanisme de verrouillage de la rondelle de sécurité empêche efficacement tout desserrage accidentel pendant l’utilisation.
  • Conception réutilisable avec nouvelle rondelle de blocage réduisant les coûts de remplacement et les temps d’arrêt
  • Une installation et un démontage faciles simplifient la maintenance
  • gain de temps pour les opérateurs
  • Une construction robuste assure la stabilité de la Befestigung bei mechanischen Belastungen und Vibrationen
Application et utilisation
  • Utilisé pour le montage de roulements sur des arbres dans les machines industrielles
  • Idéal pour sécuriser les ensembles rotatifs dans les systèmes d'entraînement mécaniques
  • Compatible avec les rondelles de sécurité dans des environnements de transmission à forte charge
Ajouter à la liste

120,97 €/ Unitéhors TVA

146,37 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 06/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
KM
Type
Lock Nuts
Dimension de filetage
M 165x3
Diamètre extérieur
210 mm
Largeur
26 mm