33,94 €/ Unitéhors TVA
41,07 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | MB |
Type | Lock washer |
Diamètre d'alésage | 165 mm |
Diamètre extérieur | 222 mm |
Epaisseur | 2.5 mm |
B | 2.5 mm |
d | 165 mm |
d1 | 193 mm |
d2 | 222 mm |
f | 18 mm |
M | 157.5 mm |
27,15 €/ Unitéhors TVA
32,85 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 06/01/2027