156,83 €/ Unitéhors TVA
189,76 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 06/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | KM |
Type | Locknut |
Dimension de filetage | M 155x3 |
Diamètre extérieur | 200 mm |
Largeur | 25 mm |
Diamètre intérieur | 155 mm |
B | 25 mm |
b | 16 mm |
B3 | 155 mm |
d1 | 182 mm |
d3 | 200 mm |
G | M 155x3 |
G | 155 mm |
h | 7 mm |
106,52 €/ Unitéhors TVA
128,89 €TVA incluse
3 En stock - Date de livraison estimée 04/11/2026128,75 €/ Unitéhors TVA
155,79 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 04/11/202627,16 €/ Unitéhors TVA
32,86 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 06/11/2026