Eriks

Ecrou auto-freine KM 31

  • ERIKS:11552049
Image 1
Aperçu

Cet écrou de blocage est conçu pour le positionnement sécurisé des roulements sur les arbres à l'aide d'une rondelle de blocage. Il possède un filetage métrique M155x3 et une largeur de 25 mm assurant une fixation stable. Quatre encoches sur la circonférence permettent une manipulation aisée avec une clé. L'écrou peut être réutilisé lorsqu'il est associé à une nouvelle rondelle de blocage.

Caractéristiques
  • Quatre fentes régulièrement espacées permettent un engagement précis de la clé pour garantir une installation sécurisée
  • Le profil de filetage métrique permet la compatibilité avec les conceptions d’arbres standard pour une intégration facile.
  • La conception réutilisable permet une maintenance rentable et réduit le remplacement des composants
  • La compatibilité des rondelles de sécurité empêche le desserrage involontaire afin de maintenir la sécurité opérationnelle
Application et utilisation
  • Utilisé avec de grands paliers nécessitant un positionnement axial sécurisé
  • Idéal pour les arbres dans des ensembles mécaniques lourds nécessitant une fixation fiable
  • Compatible avec les opérations de maintenance impliquant des démontages ou des réglages fréquents
Ajouter à la liste

106,52 €/ Unitéhors TVA

128,89 €TVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 04/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
KM
Type
Lock Nuts
Dimension de filetage
M 155x3
Diamètre extérieur
200 mm
Largeur
25 mm