27,16 €/ Unitéhors TVA
32,86 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | MB |
Type | Lock washer |
Diamètre d'alésage | 155 mm |
Diamètre extérieur | 212 mm |
Epaisseur | 2.5 mm |
B | 2.5 mm |
d | 155 mm |
d1 | 182 mm |
d2 | 212 mm |
f | 16 mm |
M | 147.5 mm |
21,73 €/ Unitéhors TVA
26,29 €TVA incluse
3 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026