Eriks

Ecrou auto-freine KM 28

  • ERIKS:11552048
Image 1
Aperçu

Cet écrou de blocage est conçu pour fixer des roulements sur des arbres à filetage métrique. Il comporte quatre encoches régulièrement réparties pour l’engagement d’une clé à ergot et nécessite une rondelle de blocage pour un serrage sécurisé. Adapté à la réutilisation avec une nouvelle rondelle de blocage, il offre une solution de fixation stable et fiable dans les applications industrielles.

Caractéristiques
  • Le filetage métrique garantit un ajustement précis pour le montage d’arbres dans les assemblages industriels
  • Quatre fentes régulièrement espacées facilitent l'installation et le démontage à l'aide d'une clé
  • La conception réutilisable permet des cycles de maintenance et de remplacement rentables
  • Nécessite une rondelle de sécurité pour éviter un desserrage involontaire dans des environnements à fortes vibrations
  • Élément de fixation stable maintient la position du palier sous des conditions de fonctionnement dynamiques
Application et utilisation
  • Utilisé avec des roulements pour des tâches de positionnement d’arbre
  • Idéal pour les ensembles nécessitant un entretien ou un remplacement fréquent des roulements
  • Compatible avec les machines fonctionnant sous des charges et des vibrations variables
Ajouter à la liste

100,46 €/ Unitéhors TVA

121,56 €TVA incluse

56 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
KM
Type
Lock Nuts
Dimension de filetage
M 140x2
Diamètre extérieur
180 mm
Largeur
22 mm