Eriks
SKF

SKF Ecrou de serrage KM 27

  • ERIKS:23766305
  • Fabricant:7316577011251
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Selon l'usage auquel ils sont destinés, ces écrous peuvent être qualifiés d'écrous de serrage ou de démontage. Ils sont utilisés pour fixer les roulements et d'autres éléments sur les arbres et facilitent le montage et le démontage des roulements sur portée conique ou manchon de démontage. Les écrous de serrage ont quatre encoches également réparties sur la surface extérieure pour recevoir l’ergot d’une clé à main ou d’une clé de frappe.
Ajouter à la liste

155,06 €/ Unitéhors TVA

187,62 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
KM
Type
Locknut
Dimension de filetage
M 135x2
Diamètre extérieur
175 mm
Largeur
22 mm
Diamètre intérieur
135 mm
B
22 mm
b
14 mm
B3
135 mm
d1
160 mm
d3
175 mm
G
M 135x2
G
135 mm
h
6 mm
Alternatives

105,32 €/ Unitéhors TVA

127,44 €TVA incluse

41 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026
Pièces détachées et accessoires

92,87 €/ Unitéhors TVA

112,37 €TVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026
Product Image

SKF Rondelle frein MB 27

  • Eriks:23766810
  • Manufacturer:MB 27

21,25 €/ Unitéhors TVA

25,71 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/11/2026