21,25 €/ Unitéhors TVA
25,71 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | MB |
Type | Lock washer |
Diamètre d'alésage | 135 mm |
Diamètre extérieur | 185 mm |
Epaisseur | 2 mm |
B | 2 mm |
d | 135 mm |
d1 | 160 mm |
d2 | 185 mm |
f | 14 mm |
M | 130 mm |
17,00 €/ Unitéhors TVA
20,57 €TVA incluse
9 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026