Eriks

Ecrou auto-freine KM 27

  • ERIKS:11552071
Image 1
Aperçu

Cet écrou de blocage est conçu pour fixer des roulements à rouleaux sur des arbres dans des applications industrielles. Il possède un filetage métrique et est compatible avec des rondelles de blocage pour un verrouillage fiable. Quatre encoches régulièrement espacées permettent une installation et un démontage faciles à l'aide d'une clé. L'écrou est réutilisable lorsqu'il est associé à une nouvelle rondelle de blocage, offrant un maintien fiable et stable.

Caractéristiques
  • Le filetage métrique assure un ajustement précis sur les arbres, réduisant le risque de désalignement.
  • Quatre encoches pour clé permettent un montage et un démontage simples, réduisant ainsi les temps d'arrêt
  • Compatible avec une rondelle de sécurité assurant un verrouillage fiable et empêchant le desserrage
  • La conception réutilisable réduit la fréquence de remplacement et diminue les coûts de maintenance globaux
  • La construction robuste assure une fixation stable dans des environnements industriels exigeants
Application et utilisation
  • Utilisé avec de grands ensembles d’arbres dans les systèmes de transmission de puissance
  • Idéal pour la fixation des roulements dans les installations de machines lourdes
  • Compatible avec les opérations de maintenance nécessitant des démontages fréquents
Ajouter à la liste

105,32 €/ Unitéhors TVA

127,44 €TVA incluse

41 En stock - Date de livraison estimée 04/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
KM
Type
Lock Nuts
Dimension de filetage
M 135x2
Diamètre extérieur
175 mm
Largeur
22 mm