110,75 €/ Unitéhors TVA
134,01 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | KM |
Type | Locknut |
Dimension de filetage | M 125x2 |
Diamètre extérieur | 160 mm |
Largeur | 21 mm |
Diamètre intérieur | 125 mm |
B | 21 mm |
b | 12 mm |
B3 | 160 mm |
d1 | 148 mm |
d3 | 160 mm |
G | M 125x2 |
G | 125 mm |
h | 5 mm |
75,23 €/ Unitéhors TVA
91,03 €TVA incluse
19 En stock - Date de livraison estimée 05/11/202692,87 €/ Unitéhors TVA
112,37 €TVA incluse
5 En stock - Date de livraison estimée 05/11/202617,25 €/ Unitéhors TVA
20,87 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026