Eriks
SKF

SKF Rondelle frein MB 25

  • ERIKS:23766808
  • Fabricant:7316577011671
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2


Les rondelles-freins sont des éléments de fixation simples, stables et fiables. La rondelle s’engage dans une rainure de l’arbre et bloque l’écrou en position si une de ses dents est repliée dans une des encoches situées sur la circonférence de l’écrou. Les rondelles-freins sont utilisées avec les écrous de serrage des séries KM et KML ainsi qu'avec les écrous N et AN pour les dimensions en pouces.
Ajouter à la liste

17,25 €/ Unitéhors TVA

20,87 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
MB
Type
Lock washer
Diamètre d'alésage
125 mm
Diamètre extérieur
170 mm
Epaisseur
2 mm
B
2 mm
d
125 mm
d1
148 mm
d2
170 mm
f
14 mm
M
120 mm
Alternatives
Product Image

Rondelle frein MB 25

  • Eriks:11551863

13,80 €/ Unitéhors TVA

16,70 €TVA incluse

21 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026