Eriks

Ecrou auto-freine KM 25

  • ERIKS:11552068
Image 1
Aperçu

Cet écrou de blocage est conçu pour fixer des roulements sur des arbres dans des ensembles industriels. Il possède un filetage métrique et est compatible avec des rondelles de blocage pour une meilleure rétention. Quatre encoches périphériques permettent une utilisation aisée avec des clés pour l'installation et le démontage. La fixation fiable est assurée par une conception simple et stable. L'écrou peut être réutilisé lorsqu'il est associé à une nouvelle rondelle de blocage.

Caractéristiques
  • Le filetage métrique garantit un ajustement précis aux dimensions de l’arbre, réduisant ainsi les erreurs d’installation.
  • Quatre fentes régulièrement espacées permettent une utilisation efficace de clés standard, ce qui accélère la maintenance
  • La compatibilité des rondelles de sécurité assure un maintien anti-desserrage fiable, évitant les défaillances opérationnelles
  • La conception réutilisable permet de réaliser des économies en autorisant plusieurs cycles d'installation avec de nouvelles rondelles
Application et utilisation
  • Utilisé avec des ensembles de roulements sur des arbres industriels pour un positionnement fiable
  • Idéal pour la maintenance des machines nécessitant le retrait répété d’écrous et leur réinstallation sécurisée
  • Compatible avec des rondelles de blocage dans des applications de montage d’arbres de précision
Ajouter à la liste

75,23 €/ Unitéhors TVA

91,03 €TVA incluse

19 En stock - Date de livraison estimée 04/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
KM
Type
Lock Nuts
Dimension de filetage
M 125x2
Diamètre extérieur
160 mm
Largeur
21 mm
d1
125 mm