Eriks

Ecrou auto-freine KM 24

  • ERIKS:11551988
Image 1
Aperçu

Cet écrou de blocage est conçu pour le positionnement de roulements sur des arbres dans des applications industrielles exigeantes. Il possède un filetage métrique et quatre encoches régulièrement espacées pour un engagement sécurisé de la clé. L'écrou est destiné à être utilisé avec une rondelle de blocage afin de prévenir tout desserrage involontaire et permet une réutilisation répétée lorsqu'il n'est pas endommagé. Sa construction robuste assure la stabilité ainsi que la facilité d'installation ou de démontage.

Caractéristiques
  • Le filetage métrique garantit la compatibilité avec une large gamme de diamètres d’arbres pour une utilisation polyvalente
  • Quatre fentes régulièrement espacées permettent un engagement sécurisé et efficace de la clé lors de l’assemblage
  • La compatibilité des rondelles de sécurité minimise le risque de desserrage sous des conditions dynamiques pour une rétention fiable.
  • La conception réutilisable permet des installations répétées, réduisant ainsi les temps d'arrêt et les coûts de remplacement
Application et utilisation
  • Utilisé avec des roulements pour un positionnement axial précis sur les arbres
  • Idéal pour les équipements industriels lourds nécessitant une fixation d’arbre sécurisée
  • Compatible avec les opérations de maintenance nécessitant des assemblages et démontages fréquents
Ajouter à la liste

66,08 €/ Unitéhors TVA

79,96 €TVA incluse

41 En stock - Date de livraison estimée 27/10/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
KM
Type
Lock Nuts
Dimension de filetage
M 120x2
Diamètre extérieur
155 mm
Largeur
20 mm
d1
120 mm