Eriks
SKF

SKF Ecrou de serrage KM 23

  • ERIKS:23766301
  • Fabricant:7316577011213
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Selon l'usage auquel ils sont destinés, ces écrous peuvent être qualifiés d'écrous de serrage ou de démontage. Ils sont utilisés pour fixer les roulements et d'autres éléments sur les arbres et facilitent le montage et le démontage des roulements sur portée conique ou manchon de démontage. Les écrous de serrage ont quatre encoches également réparties sur la surface extérieure pour recevoir l’ergot d’une clé à main ou d’une clé de frappe.
Ajouter à la liste

93,05 €/ Unitéhors TVA

112,59 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
KM
Type
Locknut
Dimension de filetage
M 115x2
Diamètre extérieur
150 mm
Largeur
19 mm
Diamètre intérieur
115 mm
B
19 mm
b
12 mm
B3
115 mm
d1
137 mm
d3
150 mm
G
M 115x2
G
115 mm
h
5 mm
Alternatives

63,20 €/ Unitéhors TVA

76,47 €TVA incluse

7 En stock - Date de livraison estimée 04/11/2026
Product Image

FAG Ecrou auto-freine KM 23

  • Eriks:11668257
  • Manufacturer:016732006-0000

104,56 €/ Unitéhors TVA

126,52 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026
Pièces détachées et accessoires

92,87 €/ Unitéhors TVA

112,37 €TVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 04/11/2026
Product Image

SKF Rondelle frein MB 23

  • Eriks:23766806
  • Manufacturer:MB 23

8,75 €/ Unitéhors TVA

10,59 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 04/11/2026