104,56 €/ Unitéhors TVA
126,52 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | KM |
Type | Locknut |
Dimension de filetage | M 115x2 |
Diamètre extérieur | 150 mm |
Largeur | 19 mm |
B | 19 mm |
b | 12 mm |
d1 | 137 mm |
d2 | 150 mm |
G | M 115x2 |
h | 5 mm |