8,75 €/ Unitéhors TVA
10,59 €TVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | MB |
Type | Lock washer |
Diamètre d'alésage | 115 mm |
Diamètre extérieur | 159 mm |
Epaisseur | 2 mm |
B | 2 mm |
d | 115 mm |
d1 | 137 mm |
d2 | 159 mm |
f | 12 mm |
M | 110.5 mm |
7,00 €/ Unitéhors TVA
8,47 €TVA incluse
11 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026