Eriks
FAG

FAG Ecrou auto-freine KM 22

  • ERIKS:13017032
  • Fabricant:4012801222952
Image 1
Ajouter à la liste

73,82 €/ Unitéhors TVA

89,32 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 29/10/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
KM
Type
Locknut
Dimension de filetage
M 110x2
Diamètre extérieur
145 mm
Largeur
19 mm
B
19 mm
b
12 mm
d1
133 mm
d2
145 mm
G
M 110x2
h
5 mm