Eriks

Ecrou auto-freine KM 17

  • ERIKS:11552028
Image 1
Aperçu

Cet écrou de blocage est conçu pour un positionnement précis des roulements sur des arbres avec filetage métrique et quatre encoches régulièrement espacées pour l’engagement de la clé. Il est destiné à être utilisé avec une rondelle de blocage afin d’éviter tout desserrage involontaire dans des applications critiques. Le produit offre une fixation stable et fiable, adaptée à une réutilisation avec une nouvelle rondelle de blocage. Ses dimensions assurent la compatibilité avec une gamme de tailles d’arbres et de roulements. Sa construction robuste garantit des performances constantes dans des environnements industriels exigeants.

Caractéristiques
  • Quatre fentes régulièrement espacées permettent une installation sécurisée et un démontage facile à l’aide d’une clé
  • Le filetage métrique garantit la compatibilité avec les conceptions d’arbres standard
  • réduction de la complexité d'installation
  • La conception réutilisable permet le remplacement de la rondelle de blocage
  • réduire les temps d'arrêt et les coûts de maintenance
  • Le verrouillage par rondelle de sécurité empêche le desserrage involontaire
  • amélioration de la fiabilité opérationnelle
  • Élément de fixation stable assure un positionnement précis des roulements sur les arbres
  • amélioration de l’alignement des équipements
Application et utilisation
  • Utilisé avec des arbres nécessitant un positionnement précis des roulements dans des ensembles industriels
  • Idéal pour la fixation des roulements dans les machines lourdes et les équipements industriels
  • Compatible avec les applications nécessitant une maintenance fréquente ou un remplacement de composants
Ajouter à la liste

23,47 €/ Unitéhors TVA

28,40 €TVA incluse

72 En stock - Date de livraison estimée 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
KM
Type
Lock Nuts
Dimension de filetage
M 85x2
Diamètre extérieur
110 mm
Largeur
16 mm
d1
85 mm