Eriks

Ecrou auto-freine KM 12

  • ERIKS:11552060
Image 1
Aperçu

Les écrous de blocage KM et KML sont utilisés pour positionner les roulements sur un arbre. Ils ont des filetages métriques et quatre fentes espacées de manière égale autour de leur circonférence pour accueillir une clé à ergot. Ils doivent être bloqués par une rondelle de blocage pour éviter tout desserrage involontaire. Les écrous de blocage KM et KML peuvent être réutilisés, à condition qu'ils ne soient pas endommagés.

Caractéristiques
  • Élément de fixation simple, stable et fiable
  • Facile à installer et à retirer
  • Réutilisable avec une nouvelle rondelle-frein
  • Disponible pour filetage M 10x0.75 à M 200x3 (tailles 0 à 40)
Ajouter à la liste

11,42 €/ Unitéhors TVA

13,82 €TVA incluse

210 En stock - Date de livraison estimée 27/10/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
KM
Type
Lock Nuts
Dimension de filetage
M 60x2
Diamètre extérieur
80 mm
Largeur
11 mm