Eriks
SKF

SKF Ecrou auto-freine AN 15

  • ERIKS:23760044
  • Fabricant:7316570118995
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Selon l'usage auquel ils sont destinés, ces écrous peuvent être qualifiés d'écrous de serrage ou de démontage. Ils sont utilisés pour fixer les roulements et d'autres éléments sur les arbres et facilitent le montage et le démontage des roulements sur portée conique ou manchon de démontage. Les écrous de serrage à cotes en pouces sont disponibles dans la série légère N 0(00) et dans les séries lourdes N (00) et AN (00).
Ajouter à la liste

39,63 €/ Unitéhors TVA

47,95 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

5 En stock - Date de livraison estimée 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
AN
Type
Locknut
Dimension de filetage
2.933x12"
Diamètre extérieur
98.552 mm
Largeur
15.342 mm
Diamètre intérieur
74.5 mm
B
15.342 mm
b
9.144 mm
B3
74.5 mm
d1
90.5 mm
d3
98.552 mm
G
74.498
G
74.498 mm
h
3.429 mm
Pièces détachées et accessoires

40,43 €/ Unitéhors TVA

48,92 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026
Product Image

SKF Rondelle frein W 15

  • Eriks:23771738
  • Manufacturer:W 15

14,31 €/ Unitéhors TVA

17,32 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

5 En stock - Date de livraison estimée 17/11/2026