Eriks
SKF

SKF Ecrou de serrage KMFE 15

  • ERIKS:12121620
  • Fabricant:7316571585352
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

45,87 €/ Unitéhors TVA

55,50 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
KMFE
Type
Locknut
Dimension de filetage
M 75x2
Diamètre extérieur
98 mm
Largeur
16 mm
Diamètre intérieur
75 mm
B
16 mm
b
8 mm
B3
3 mm
d1
84 mm
d3
98 mm
G
M 75x2
G
75 mm
h
3.5 mm
Pièces détachées et accessoires

40,43 €/ Unitéhors TVA

48,92 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026