132,02 €/ Unitéhors TVA
159,74 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | KMT |
Type | Locknut |
Dimension de filetage | M 65x2 |
Diamètre extérieur | 95 mm |
Largeur | 28 mm |
Diamètre intérieur | 65 mm |
B | 28 mm |
b | 8 mm |
B3 | 65 mm |
d1 | 87 mm |
d3 | 95 mm |
d4 | 67 mm |
d5 | 83 mm |
G | M 65x2 |
G | 65 mm |
h | 3.5 mm |
M | 90 mm |
89,68 €/ Unitéhors TVA
108,51 €TVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 16/11/202640,43 €/ Unitéhors TVA
48,92 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026