38,30 €/ Unitéhors TVA
46,34 €TVA incluse
Vendu par: 5Commande minimum: 5
5 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | KMFE |
Type | Locknut |
Dimension de filetage | M 45x1.5 |
Diamètre extérieur | 65 mm |
Largeur | 13 mm |
Diamètre intérieur | 45 mm |
B | 13 mm |
b | 6 mm |
B3 | 3 mm |
d1 | 53 mm |
d3 | 65 mm |
G | M 45x1.5 |
G | 45 mm |
h | 2.5 mm |
31,23 €/ Unitéhors TVA
37,79 €TVA incluse
18 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026