77,44 €/ Unitéhors TVA
93,70 €TVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | KMT |
Type | Locknut |
Dimension de filetage | M 40x1.5 |
Diamètre extérieur | 65 mm |
Largeur | 22 mm |
Diamètre intérieur | 40 mm |
B | 22 mm |
b | 6 mm |
d1 | 59 mm |
d3 | 65 mm |
d4 | 42 mm |
d5 | 54 mm |
G | M 40x1.5 |
G | 40 mm |
h | 2.5 mm |
M | 60 mm |
52,60 €/ Unitéhors TVA
63,65 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 16/11/202631,23 €/ Unitéhors TVA
37,79 €TVA incluse
18 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026