10,40 €/ Unitéhors TVA
12,58 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | N |
Type | Locknut |
Dimension de filetage | 1.563x18" |
Diamètre extérieur | 57.277 mm |
Largeur | 11.379 mm |
Diamètre intérieur | 39.7 mm |
B | 11.379 mm |
b | 6.096 mm |
B3 | 11.379 mm |
d1 | 50.8 mm |
d3 | 57.277 mm |
h | 2.642 mm |
8,32 €/ Unitéhors TVA
10,07 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 14/01/202731,23 €/ Unitéhors TVA
37,79 €TVA incluse
18 En stock - Date de livraison estimée 16/11/20262,93 €/ Unitéhors TVA
3,55 €TVA incluse
Vendu par: 5Commande minimum: 5
Date de livraison estimée - 17/11/2026