202,07 €/ Unitéhors TVA
244,50 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | KMT |
Type | Locknut |
Dimension de filetage | M 100x2 |
Diamètre extérieur | 135 mm |
Largeur | 32 mm |
Diamètre intérieur | 100 mm |
B | 32 mm |
b | 10 mm |
B3 | 100 mm |
d1 | 125 mm |
d3 | 135 mm |
d4 | 102 mm |
d5 | 122 mm |
G | M 100x2 |
G | 100 mm |
h | 4 mm |
161,66 €/ Unitéhors TVA
195,61 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 16/11/202670,79 €/ Unitéhors TVA
85,66 €TVA incluse
4 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026