Eriks
SKF

SKF Ecrou de serrage KMFE 22

  • ERIKS:23766323
  • Fabricant:7316571587844
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

81,16 €/ Unitéhors TVA

98,20 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
KMFE
Type
Locknut
Dimension de filetage
M 110x2
Diamètre extérieur
145 mm
Largeur
21.5 mm
Diamètre intérieur
110 mm
B
21.5 mm
b
12 mm
B3
4 mm
d1
121 mm
d3
145 mm
G
M 110x2
G
110 mm
h
5 mm
Pièces détachées et accessoires

70,79 €/ Unitéhors TVA

85,66 €TVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026