Eriks
SKF

SKF Ecrou auto-freine KMFE 21

  • ERIKS:12432935
  • Fabricant:7316571587837
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

223,02 €/ Unitéhors TVA

269,85 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
KMFE
Type
Locknut
Dimension de filetage
M 105x2
Diamètre extérieur
140 mm
Largeur
21 mm
Diamètre intérieur
105 mm
B
21 mm
b
21 mm
d1
105 mm
G
M 105x2
G
105 mm