62,16 €/ Unitéhors TVA
75,21 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | KMFE |
Type | Locknut |
Dimension de filetage | M 90x2 |
Diamètre extérieur | 120 mm |
Largeur | 19 mm |
Diamètre intérieur | 90 mm |
B | 19 mm |
b | 10 mm |
B3 | 4 mm |
d1 | 102 mm |
d3 | 120 mm |
G | M 90x2 |
G | 90 mm |
h | 4 mm |
56,99 €/ Unitéhors TVA
68,96 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026