55,16 €/ Unitéhors TVA
66,74 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | AN |
Type | Locknut |
Dimension de filetage | 3.527x12" |
Diamètre extérieur | 118.389 mm |
Largeur | 17.729 mm |
Diamètre intérieur | 89.586 mm |
B | 17.729 mm |
b | 9.144 mm |
B3 | 17.729 mm |
d1 | 108.737 mm |
d3 | 118.389 mm |
h | 4.216 mm |
56,99 €/ Unitéhors TVA
68,96 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 17/11/202615,85 €/ Unitéhors TVA
19,18 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026