210,21 €/ Unitéhors TVA
254,35 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | KMT |
Type | Locknut |
Dimension de filetage | M 95x2 |
Diamètre extérieur | 130 mm |
Largeur | 32 mm |
Diamètre intérieur | 95 mm |
B | 32 mm |
b | 10 mm |
B3 | 130 mm |
d1 | 120 mm |
d3 | 130 mm |
d4 | 97 mm |
d5 | 117 mm |
G | M 95x2 |
G | 95 mm |
h | 4 mm |
168,17 €/ Unitéhors TVA
203,49 €TVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 16/11/202656,99 €/ Unitéhors TVA
68,96 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026