20,67 €/ Mètrehors TVA
25,01 €TVA incluse
Vendu par: 61Commande minimum: 61
122 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GOODALL |
Type | Tanker SD |
Diamètre intérieur | 19 mm |
Épaisseur de paroi | 6 mm |
Diamètre extérieur | 31 mm |
Pression maximum de service | 16 bar |
Pression d'éclatement minimum (bar) | 64 bar |
Résistance au vide à 20 °C | 90 % |
Rayon de courbure min. | 95 mm |
Longueur du rouleau | 61 m |
Poids | 0.69 kg/m |
Matériau de la paroi intérieur | NBR |
Plage de température | de -30 jusqu'à 80 °C |
Plage de température °F | de -22 jusqu'à 176 °F |
Fil statique | Oui |
8,41 €/ Unitéhors TVA
10,18 €TVA incluse
1024 En stock - Date de livraison estimée 13/11/202616,82 €/ Unitéhors TVA
20,35 €TVA incluse
650 En stock - Date de livraison estimée 13/11/202627,40 €/ Unitéhors TVA
33,15 €TVA incluse
125 En stock - Date de livraison estimée 13/11/202612,99 €/ Unitéhors TVA
15,72 €TVA incluse
373 En stock - Date de livraison estimée 13/11/20268,41 €/ Unitéhors TVA
10,18 €TVA incluse
1024 En stock - Date de livraison estimée 13/11/20265,62 €/ Unitéhors TVA
6,80 €TVA incluse
145 En stock - Date de livraison estimée 13/11/202612,99 €/ Unitéhors TVA
15,72 €TVA incluse
373 En stock - Date de livraison estimée 13/11/202667,25 €/ Unitéhors TVA
81,37 €TVA incluse
257 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026