Eriks
LMC

LMC Coupleur Cam & Groove SAFLOK ETC/RK 3/4" en acier inoxydable, avec douille 19 mm pour coquilles, à cames auto-bloquantes.

  • ERIKS:11538433
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

67,25 €/ Unitéhors TVA

81,37 €TVA incluse

257 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

67,25 €

-

10+

63,22 €

6.00%

25+

59,18 €

12.00%

50+

53,80 €

20.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LMC
Type
C/RK
Matériau
Acier inoxydable (AISI 316)
Type de raccord
Raccord rapide
Type de raccord à sertir
Cam & Groove
Extrémité de raccordement
Coupleur Saflok
Dimensions de l'extrémité de raccordement
3/4"
Matériau du joint
NBR
Angle (Degrees)
0 °
Exécution douille
Lisse, avec collier de sécurité
Flexible diam. int. (DN)
DN19
Pression maximum de service
25 bar
Pression de travail maximum
362 psi