Eriks
LMC

LMC Adaptateur Cam & Groove ETE/RK 3/4" douille en acier inoxydable 19, pour coquilles de serrage

  • ERIKS:10037567
Image 1
Raccord rapide Eritite type E en inox AISI 316. Adaptateur avec embout lisse et colerette, pour montage avec coquilles de serrage (DIN 2817/EN14420).
Ajouter à la liste

12,99 €/ Unitéhors TVA

15,72 €TVA incluse

373 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

12,99 €

-

10+

12,32 €

5.13%

25+

11,66 €

10.26%

50+

10,66 €

17.95%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LMC
Type
E/RK
Matériau
Acier inoxydable (AISI 316)
Type de raccord
Raccord rapide
Type de raccord à sertir
Cam & Groove
Extrémité de raccordement
Adaptateur
Dimensions de l'extrémité de raccordement
3/4"
Angle (Degrees)
0 °
Exécution douille
Lisse, avec collier de sécurité
Flexible diam. int. (DN)
DN19
Pression maximum de service
17 bar
Pression de travail maximum
246 psi