Eriks
GOODALL

GOODALL Coupleur Cam & Groove BOOST type C/RK 3/4" en acier inoxydable, avec raccord cannelé 19mm pour coquilles de serrage.

  • ERIKS:13414844
Image 1
Ajouter à la liste

27,40 €/ Unitéhors TVA

33,15 €TVA incluse

125 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

27,40 €

-

10+

25,19 €

8.06%

25+

22,98 €

16.13%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GOODALL
Type
C/RK
Matériau
Acier inoxydable (AISI 316)
Type de raccord
Raccord rapide
Type de raccord à sertir
Cam & Groove
Extrémité de raccordement
Coupleur Boost
Dimensions de l'extrémité de raccordement
3/4"
Matériau du joint
NBR
Angle (Degrees)
0 °
Exécution douille
Lisse, avec collier de sécurité
Flexible diam. int. (DN)
DN19
Pression maximum de service
17 bar
Pression de travail maximum
246 psi