Eriks

Boulon hexagonal DIN 933 Acier 8.8 Non-traité M6x20mm

  • ERIKS:23697817
  • Fabricant:4043952258507
Image 1
VIS A TETE HEXAGONALE METRIQUE - FILETAGE COMPLET
ACIER 8.8
DIN 933 M 8.8
Ajouter à la liste

0,06 €/ Unitéhors TVA

0,07 €TVA incluse

Vendu par: 500Commande minimum: 500

1000 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
DIN 933
Matériau
Acier au carbone
Catégorie de qualité
Acier 8.8
Revêtement du surface
Non-traité
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
6
Longueur
20 mm
Norme DIN
933
Norme ISO
4017
Pas de filetage
1 mm
Hauteur de tête
4 mm
Forme de tête
Tête hexagonale
Pièces détachées et accessoires
Ce produit n’est plus proposé.Découvrez des produits similaires dans notre assortiment
Produits associés
Product Image

LOCTITE Frein filets LOCTITE 222 flacon 50ml

  • Eriks:10020532
  • Manufacturer:195743

45,10 €/ Unitéhors TVA

54,57 €TVA incluse

200 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026
Product Image

LOCTITE Frein filets LOCTITE 242 flacon 50ml

  • Eriks:11905203
  • Manufacturer:142504

52,62 €/ Unitéhors TVA

63,67 €TVA incluse

74 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026
Product Image

LOCTITE Frein filets LOCTITE 243 flacon 50ml

  • Eriks:10020534
  • Manufacturer:1335884

44,47 €/ Unitéhors TVA

53,81 €TVA incluse

243 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

23,69 €/ Unitéhors TVA

28,66 €TVA incluse

38 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026