Eriks
LOCTITE

LOCTITE Frein filets LOCTITE 243 flacon 50ml

  • ERIKS:10020534
  • Fabricant:5010266000688
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Frein filets LOCTITE® 243

Modèle : frein filets à rigidité moyenne pour raccords jusqu'à M36.

Applications : pour empêcher les vis, les écrous et les goujons de se desserrer
à cause des vibrations, par exemple sur les engrenages, les moteurs et les boîtiers. S'applique aisément grâce à des composants
thixotropes.

Ajouter à la liste

44,47 €/ Unitéhors TVA

53,81 €TVA incluse

198 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LOCTITE
Série
243
Application
Freinage des filetages
Contenu
50 ml
Température de fonctionnement
de -55 jusqu'à 150 °C
Viscosité
de 250 jusqu'à 500 mPa·s
Fente de collage
<= M 36
Approbation
KTW approbations, Libération: P1 NSF reg. no. 123000, Certified to ANSI/NSF, Standard 61
Pièces détachées et accessoires
Product Image

LOCTITE Nettoyant rapide LOCTITE SF 7063 400ml

  • Eriks:10068562
  • Manufacturer:2098749

18,54 €/ Unitéhors TVA

22,43 €TVA incluse

715 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026