Modèle : frein filets à faible résistance pour raccords jusqu'à M 36. Le comportement thixotrope diminue le déplacement du produit liquide après l'application sur la pièce.
Applications : pour protéger les vis, les écrous et les boulons contre le desserrage par vibrations, par ex. sur les engrenages, les moteurs et les boîtiers. Les raccords peuvent être desserrés à l'aide d'outils normaux.
45,10 €/ Unitéhors TVA
54,57 €TVA incluse
196 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LOCTITE |
Série | 222 |
Application | Freinage des filetages |
Contenu | 50 ml |
Température de fonctionnement | de -55 jusqu'à 150 °C |
Viscosité | de 90 jusqu'à 180 mPa·s |
Fente de collage | <= M 36 |
18,54 €/ Unitéhors TVA
22,43 €TVA incluse
715 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026