Eriks
HEICO-LOCK

HEICO-LOCK Rondelle M6 ac 11191 Delta P.blst(30pc) Emb.blister,Rondelle sécurité,collée

  • ERIKS:12984999
Image 1
Même dans les conditions extrêmes de vibrations ou de charges dynamiques, les rondelles de sécurité HEICO-LOCK offrent une fiabilité maximale.
Quand la vis et l’écrou sont serrés, les dents de la denture radiale externe des rondelles de blocage HEICO-LOCK créent un ancrage qui solidarise chaque Rondelle avec sa surface en contact.
L’angle des rampes internes assure un auto-blocage qui garantit la tenue de l’assemblage vissé.
La précontrainte est conservée.
Ajouter à la liste

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HEICO-LOCK
Matériau
Acier au carbone
Diamètre intérieur
6.5 mm
Diamètre extérieur
10.8 mm
Revêtement du surface
Delta Protekt®
Pour la dimension de vis métrique
6