1 051,00 €/ Unitéhors TVA
1 271,71 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ECON® |
Type | 7191 |
Modèle | 1 Connexion latérale en bas |
Distance de mesure | 500 mm |
Raccordement au process | Bride |
Dimension du raccordement process | DN25 |
Classe de pression de la bride | PN40 |
Pression maximale à 20 °C | 40 bar |
Température du fluide | de 0 jusqu'à 160 °C |
Densité minimale du liquide | 920 kg/m³ |
Densité maximale du liquide | 1.075 kg/m³ |
Viscosité max. | 500 |
Matériau du boîtier | Acier inoxydable (1.4404) |
Materiau rail d`indication | Aluminium |
Joint | Graphite |
Purge | Plug 1/2" BSSP taraudé |
Drain | Plug 1/2" BSSP taraudé |
Flotteur indicateur de fuite | Oui |
Longueur de drainage | 270 mm |
Nombre de commutateurs | 0 |
Pointeur | Oui |
A | 270 mm |
B | 73 mm |
C | 100 mm |
H | 500 mm |
149,00 €/ Unitéhors TVA
180,29 €TVA incluse
6 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026196,00 €/ Unitéhors TVA
237,16 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026